Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN27780
Cod. Produttore
27780
Cod. EAN
8010152277801

Informazioni di prodotto

BULB BA15D 5W V12 25PCS
Lampadina con attacco BA15D, potenza di 5 watt e tensione di 12 volt, confezionata in un set da 25 pezzi. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e compatta, garantendo efficienza e durata. La sua compatibilità con attacchi standard la rende adatta a diversi utilizzi nel settore elettrico. Descrizione del produttore: BULB BA15D 5W V12 25PCS

colore

Neutro

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

5 W

attacco lampada

BA15d

Massima tensione di lavoro

12 ... 12 V

Produttore

Lampadina BA15D 5W 12V set 25 pezzi per applicazioni elettriche standard