›

Lampadina BA15D 16X35 30V 3W

Cod. Rexel WX4101705
Cod. Produttore 4101705
Cod. EAN 8025241060950

Informazioni principali

  • Base: BA15D
  • Tensione: 30V
  • Potenza: 3W
  • Dimensioni: 16x35 mm
  • Applicazione: bassa tensione
  • Montaggio: sicuro e stabile
  • Efficienza: energetica
  • Serie: WX4101705

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina BA15D 16X35 è progettata per applicazioni elettriche a bassa tensione, con un funzionamento a 30V e una potenza di 3W. Questo componente è ideale per utilizzi che richiedono un'illuminazione affidabile e compatta, garantendo efficienza energetica e lunga durata. La sua base BA15D assicura un montaggio sicuro e stabile, rendendola adatta a diversi dispositivi elettrici e circuiti. La dimensione di 16x35 mm la rende versatile per molte soluzioni tecniche nel settore elettrico.
Lampadina BA15D 16X35 30V 3W