Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN70979
Cod. Produttore
70979
Cod. EAN
8010152709791

Informazioni di prodotto

BULB BA15D 10W V240 1X25PCS
Lampadina con attacco BA15D, potenza di 10 watt e tensione di 240 volt, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di qualità. Progettata per garantire una lunga durata e un'illuminazione efficiente, questa lampadina è adatta a diversi ambienti e utilizzi professionali. La sua costruzione assicura una facile installazione e compatibilità con apparecchi dotati di attacco BA15D. Descrizione del produttore: BULB BA15D 10W V240 1X25PCS

colore

Neutro

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

10 W

attacco lampada

BA15d

Massima tensione di lavoro

240 ... 240 V

Produttore

Lampadina BA15D 10W 240V risparmio energetico installazione facile uso professionale