› Sicurezza › Sistemi Audio › Varie Audio

LAMPADA TEST PER RIVELATORI DI FIAMMA PORTATILE

Cod. Rexel N3PTL-611
Cod. Produttore PTL-611

Informazioni principali

  • Tipo: Lampada test portatile
  • Compatibilità: RIV-601/F e RIV-601/FA
  • Frequenza impulso: 23 Hz
  • Temperatura esercizio: -20 a +40 °C
  • Contenitore: Antideflagrante
  • Marcatura: ATEX Ex II 2GD
  • Protezione: Ex eb ib IIB T4 Gb
  • Serie: N3PTL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada test portatile per rivelatori di fiamma RIV-601/F e RIV-601/FA. La torcia in contenitore antideflagrante viene utilizzata per eseguire test remoti tramite un fascio di luce ad impulsi con frequenza 23Hz. Batterie incluse. Temperatura di esercizio -20 + 40°C . Marcatura ATEX Ex II 2GD Ex eb ib IIB T4 Gb Ex tb IIIC T95°C Db
LAMPADA TEST PER RIVELATORI DI FIAMMA PORTATILE