›

Lampada parete LED 12W 3000K bianco interno 310x65x215

Cod. Rexel B58056-3070
Cod. Produttore 8056-3070

Informazioni principali

  • Potenza: 12 watt
  • Temperatura colore: 3000K
  • Dimensioni: 310x65x215 mm
  • Finitura: bianca
  • Tipo: Lampada da parete LED
  • Uso: interni
  • Efficienza: elevata
  • Serie: B58056-3070

Descrizione del prodotto

Lampada da parete a LED con potenza di 12 watt e temperatura colore di 3000 kelvin, ideale per un'illuminazione calda e accogliente. Il design compatto e moderno presenta dimensioni di 310x65x215 millimetri, con una finitura bianca che si integra facilmente in diversi ambienti. Questo apparecchio garantisce un'efficienza energetica elevata e una lunga durata, rendendolo una soluzione perfetta per l'illuminazione residenziale e commerciale. Descrizione del produttore: Lampada da parete LED con potenza di 12 watt e temperatura colore di 3000K, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione calda e accogliente. Realizzata con finitura bianca, presenta dimensioni compatte di 310x65x215 mm che la rendono adatta a diverse applicazioni di illuminazione decorativa e funzionale. Questo apparecchio garantisce un'efficienza energetica elevata e una lunga durata, offrendo una luce uniforme e di qualità per valorizzare gli spazi domestici o professionali.
Lampada parete LED 12W 3000K bianco interno 310x65x215