›

Lampada LED MINILED 30 LED 13W 3000K per illuminazione residenziale e professionale

Cod. Rexel B54248L-30152
Cod. Produttore 4248L-30152

Informazioni principali

  • Potenza: 13W
  • Corrente: 700mA
  • LED: 30 ad alta efficienza
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo luce: calda
  • Illuminazione: uniforme e duratura
  • Serie: MINILED
  • Consumo: basso

Descrizione del prodotto

MINILED è una lampada LED compatta con 30 LED che garantiscono un'illuminazione efficiente e uniforme. Con una potenza di 13W e una corrente di 700mA, offre un'illuminazione calda a 3000K, ideale per creare un'atmosfera accogliente. Il design è studiato per assicurare un'alta luminosità con un consumo energetico contenuto, rendendola una soluzione affidabile e duratura per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e qualità della luce. Descrizione del produttore: Lampada LED MINILED con 30 LED ad alta efficienza, potenza di 13W e corrente di 700mA. Offre una luce calda con temperatura colore di 3000 K, ideale per creare un ambiente accogliente e confortevole. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e duratura, è adatta per applicazioni elettriche che richiedono risparmio energetico e prestazioni elevate. La tecnologia LED assicura una lunga durata e un basso consumo, rendendo questo prodotto una soluzione efficace per l'illuminazione moderna.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Lampada LED MINILED 30 LED 13W 3000K per illuminazione residenziale e professionale