› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Proiettori

AP LED 50W 1000x140x50 mm illuminazione tecnica interna

Cod. Rexel B52421D-3045
Cod. Produttore 2421D-3045

Informazioni principali

  • Potenza: 50W
  • Tensione: 220-240V
  • Luminosità: 300 lumen
  • Dimensioni: 100x140x50 mm
  • Tipo LED: Alta efficienza
  • Materiale: Robusto e durevole
  • Serie: B52421D-3045
  • Uso: Ambientazioni lavorative

Descrizione del prodotto

Lampada LED da incasso con potenza di 50 watt, progettata per funzionare con tensione di alimentazione tra 220 e 240 volt. Le sue dimensioni compatte di 1000x140x50 mm la rendono ideale per applicazioni di illuminazione interna che richiedono efficienza energetica e lunga durata. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità, adatta per ambienti residenziali e commerciali. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una ridotta manutenzione rispetto alle soluzioni tradizionali. Descrizione del produttore: Il B52421D-3045 è un potente apparecchio di illuminazione LED, progettato per garantire prestazioni elevate e un'efficienza energetica ottimale. Con una potenza di 50W e una tensione di alimentazione di 220-240V, questo dispositivo emette una luminosità di 300 lumen, rendendolo ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. Il design compatto e moderno si integra facilmente in qualsiasi contesto, mentre la tecnologia LED assicura una lunga vita utile e ridotti costi di manutenzione. Questo apparecchio è perfetto per un'illuminazione efficace e sostenibile, contribuendo a creare ambienti luminosi e accoglienti.
AP LED 50W 1000x140x50 mm illuminazione tecnica interna