›

Lampada LED incasso 8W 3000K 320x65x55 mm ambienti interni

Cod. Rexel B52423B-3045
Cod. Produttore 2423B-3045

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Tensione: 220-240V
  • Temperatura luce: 3000 K
  • Dimensioni: 320x65x55 mm
  • Tipo: Lampada LED da incasso
  • Efficienza: Energia efficiente
  • Applicazione: Residenziale/commerciale
  • Serie: B52423B

Descrizione del prodotto

Lampada LED da incasso con potenza di 8 watt, progettata per funzionare con tensione di 220-240 volt. Offre una temperatura colore di 3000 kelvin, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente. Le dimensioni compatte di 320x65x55 millimetri la rendono adatta a molteplici applicazioni in ambito elettrico, garantendo efficienza e risparmio energetico. Questa soluzione luminosa combina tecnologia LED avanzata con un design funzionale, perfetta per ambienti che richiedono una luce uniforme e di qualità. Descrizione del produttore: Lampada LED da incasso con potenza di 8W, progettata per funzionare a una tensione di 220-240V. Emana una luce calda con temperatura colore di 3000 K, ideale per creare ambienti accoglienti e luminosi. Le dimensioni compatte di 320x65x55 mm la rendono adatta a molteplici applicazioni nell'illuminazione residenziale e commerciale, garantendo efficienza energetica e lunga durata.
Lampada LED incasso 8W 3000K 320x65x55 mm ambienti interni