›

Lampada LED incasso 32W 3000K 620x65x55 mm interni

Cod. Rexel B52429B-3045
Cod. Produttore 2429B-3045

Informazioni principali

  • Potenza: 32 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Dimensioni: 620x65x55 mm
  • Temperatura luce: 3000 K
  • Tipo: Lampada LED da incasso
  • Consumo: Basso
  • Applicazione: Professionale
  • Serie: B52429B-3045

Descrizione del prodotto

Lampada LED da incasso con potenza di 32W e tensione di funzionamento compresa tra 220 e 240V. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme, questa lampada ha dimensioni compatte di 620x65x55 mm, ideale per applicazioni in spazi ridotti. La luce emessa ha una tonalità calda a 3000 Kelvin, perfetta per creare un ambiente accogliente e confortevole. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendola una soluzione sostenibile e affidabile per l'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Lampada LED da incasso con potenza di 32 watt, progettata per funzionare a tensione di 220-240V. Il prodotto è caratterizzato da dimensioni compatte di 620x65x55 mm e offre una luce calda con temperatura di 3000 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e confortevole. Questa soluzione garantisce un'illuminazione duratura e a basso consumo energetico, adatta per applicazioni elettriche professionali.
Lampada LED incasso 32W 3000K 620x65x55 mm interni