›

Lampada LED incasso 315x315mm 16,5W 3000K interni

Cod. Rexel B52402F-3033
Cod. Produttore 2402F-3033

Informazioni principali

  • Dimensioni: 315x315 mm
  • Potenza: 16,5 watt
  • Corrente: 700 mA
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Emissione luminosa: calda
  • Tipo: LED da incasso
  • Applicazioni: residenziali/commerciali
  • Serie: B52402F-3033

Descrizione del prodotto

Lampada LED da incasso con dimensioni 315x315 mm, caratterizzata da un consumo energetico di 16,5 watt e una corrente di 700 mA. La luce emessa ha una temperatura colore di 3000 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione calda e confortevole. Progettata per offrire efficienza energetica e lunga durata, questa lampada è adatta per applicazioni elettriche interne, garantendo un'illuminazione uniforme e di qualità. Descrizione del produttore: Lampada LED da incasso a soffitto con dimensioni 315x315 mm, potenza di 16,5 watt e corrente costante di 700 mA. Emissione luminosa calda con temperatura colore di 3000 kelvin, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e un basso consumo energetico, questa lampada è adatta per applicazioni residenziali e commerciali. La tecnologia LED assicura lunga durata e ridotta manutenzione.
Lampada LED incasso 315x315mm 16,5W 3000K interni