›

Lampada LED incasso 17W 3000K 600x110x45 mm per interni

Cod. Rexel B52522B-30168
Cod. Produttore 2522B-30168

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x110x45 mm
  • Potenza: 17 watt
  • Tensione: 220-240 V
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Tipo luce: Calda
  • Installazione: Da incasso a parete
  • Consumo: Energia ridotta
  • Serie: B52522B-30168

Descrizione del prodotto

Plafoniera a LED con potenza di 17 watt, progettata per un'alimentazione di 220-240 volt. Le dimensioni compatte di 600x110x45 millimetri la rendono ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e discreta. La luce emessa ha una temperatura di colore di 3000 kelvin, garantendo un'illuminazione calda e confortevole, perfetta per spazi residenziali e commerciali. Questo apparecchio elettrico combina tecnologia LED a basso consumo con un design funzionale, offrendo una soluzione luminosa duratura e di alta qualità. Descrizione del produttore: Lampada LED da incasso con dimensioni di 600x110x45 mm, potenza di 17 watt e tensione di funzionamento da 220 a 240 volt. Offre una luce calda con temperatura di colore di 3000 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e confortevole. Progettata per un'installazione a parete, garantisce un'illuminazione uniforme e un consumo energetico ridotto, rendendola una soluzione pratica e moderna per il settore elettrico.
Lampada LED incasso 17W 3000K 600x110x45 mm per interni