›

AP INCASSO LED 16,5W 320x280mm 3000K uso interno

Cod. Rexel B52365B-3031
Cod. Produttore 2365B-3031

Informazioni principali

  • Potenza: 16,5 W
  • Corrente: 700 mA
  • Temperatura luce: 3000 K
  • Dimensioni: 320x280 mm
  • Tipo: Lampada a LED
  • Installazione: Da incasso
  • Efficienza: Basso consumo
  • Serie: B52365B-3031

Descrizione del prodotto

Apparecchio di illuminazione a LED da incasso con dimensioni di 320x280 mm, potenza di 16,5 W e corrente di 700 mA, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura con una temperatura colore di 3000 K, ideale per ambienti che richiedono una luce calda e confortevole. Descrizione del produttore: Lampada a LED da incasso con potenza di 16,5 watt e corrente di 700 mA, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Il modello presenta dimensioni compatte di 320x280 mm ed emette una luce calda a 3000 kelvin, ideale per creare ambienti accoglienti e confortevoli. Questo apparecchio è adatto a installazioni elettriche che richiedono soluzioni moderne e a basso consumo energetico, offrendo prestazioni elevate e un design funzionale.
AP INCASSO LED 16,5W 320x280mm 3000K uso interno