›

Lampada LED compatta 150x350x90mm 4W 3000K per interni

Cod. Rexel B51304A-392-301
Cod. Produttore 1304A-392-30172

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x350x90 mm
  • Potenza: 4 watt
  • Temperatura colore: 3000K
  • Luce: calda e accogliente
  • Consumo energetico: basso
  • Applicazione: interni
  • Illuminazione: uniforme e di qualità
  • Serie: B51304A

Descrizione del prodotto

Lampada LED compatta con dimensioni di 150x350x90 mm, potenza di 4 watt e temperatura colore di 3000 Kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e calda. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e un basso consumo energetico, questa lampada si adatta perfettamente a diverse applicazioni elettriche, offrendo durata e qualità luminosa in un formato compatto. Descrizione del produttore: Lampada LED compatta con dimensioni 150x350x90 mm, caratterizzata da un consumo energetico di 4 watt e una temperatura colore di 3000K che offre una luce calda e accogliente. Ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e di design moderno, garantisce un'illuminazione uniforme e di qualità, con un basso consumo energetico e lunga durata. Adatta per ambienti interni che richiedono soluzioni luminose funzionali e dal ridotto impatto energetico.
Lampada LED compatta 150x350x90mm 4W 3000K per interni