›

Lampada LED 6,5W 3000K CRI90 per interni

Cod. Rexel B54248L-30151
Cod. Produttore 4248L-30151

Informazioni principali

  • Potenza: 6.5 W
  • Corrente: 350 mA
  • Flusso luminoso: 650 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: 90
  • Tipo LED: MINILED 30
  • Serie: B54248L
  • Applicazioni: Efficienza energetica

Descrizione del prodotto

MINILED è una sorgente luminosa a LED con potenza di 6.5W e corrente di 350mA, caratterizzata da una temperatura colore di 3000K che offre una luce calda e accogliente. Il dispositivo integra 30 LED, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. Questa lampada è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione compatta e a basso consumo energetico, assicurando prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Lampada LED con potenza di 6.5 watt, corrente costante di 350 mA e flusso luminoso di 650 lumen. Offre una temperatura colore calda di 3000 kelvin e un indice di resa cromatica elevato pari a 90, garantendo una luce naturale e confortevole. Ideale per applicazioni che richiedono efficienza energetica e qualità luminosa superiore.
Lampada LED 6,5W 3000K CRI90 per interni