› Illuminazione

Lampada LED 52W 24VDC 3000K 1200x140x80 mm per illuminazione ambientale

Cod. Rexel B52493C-3003
Cod. Produttore 2493C-3003

Informazioni principali

  • Potenza: 52W
  • Tensione: 24VDC
  • Temperatura colore: 3000K
  • Dimensioni: 1200x140x80 mm
  • Tipo di luce: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Serie: B52493C

Descrizione del prodotto

Apparecchio di illuminazione LED con potenza di 52 watt e tensione di 24 volt in corrente continua, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Emissione luminosa a temperatura colore di 3000 kelvin, ideale per ambienti che richiedono una luce calda e confortevole. Dimensioni compatte di 1200x140x80 millimetri che permettono un'installazione versatile in diversi contesti elettrici e industriali. Questo dispositivo è progettato per offrire prestazioni elevate con un consumo energetico contenuto, rappresentando una soluzione affidabile per applicazioni di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Il prodotto B52493C-3003 è una lampada LED di alta qualità, progettata per un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 52W e una tensione di 24VDC, questa lampada emette una luce calda di 3000K, perfetta per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. Le dimensioni compatte di 1200x140x80 mm la rendono ideale per installazioni in spazi ristretti, mentre il design elegante si integra facilmente con vari stili di arredamento. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada garantisce una lunga durata e resistenza nel tempo. È adatta per applicazioni sia residenziali che commerciali, offrendo un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallii. La tecnologia LED non solo riduce il consumo energetico, ma contribuisce anche a un minore impatto ambientale, rendendola una scelta responsabile per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne ed ecologiche.
Lampada LED 52W 24VDC 3000K 1200x140x80 mm per illuminazione ambientale