› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Lampada LED 15mm 6,5W 3000K 350mA per illuminazione tecnica

Cod. Rexel B54193-3006
Cod. Produttore 4193-3006

Informazioni principali

  • Potenza: 6.5W
  • Corrente: 350mA
  • Temperatura colore: 3000K
  • Dimensioni: 15MM
  • Efficienza energetica: Alta
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Spazi ridotti
  • Serie: VT50X50

Descrizione del prodotto

Lampada LED da 6,5 watt con temperatura colore di 3000 kelvin, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione calda e uniforme. Il prodotto presenta dimensioni compatte di 15 millimetri con un corpo di 50x50 millimetri, garantendo versatilità e facilità di integrazione in diversi impianti elettrici. Funziona a una corrente costante di 350 milliampere, assicurando efficienza energetica e lunga durata. Questa soluzione è progettata per offrire prestazioni affidabili e un'illuminazione di qualità, adatta a molteplici utilizzi nel settore elettrico. Descrizione del produttore: La lampada LED da 15MM VT50X50 è una soluzione di illuminazione altamente efficiente, progettata per offrire prestazioni superiori con un consumo di soli 6.5W. Con una corrente di 350mA, questa lampada emette una luce calda di 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza, rendendola adatta a diverse applicazioni. La sua forma compatta e il design elegante la rendono perfetta per installazioni in spazi ridotti, senza compromettere l'estetica. Grazie alla tecnologia LED, offre un'eccellente efficienza energetica, contribuendo a ridurre i costi di energia nel lungo termine. Questa lampada è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione affidabile e performante.
Lampada LED 15mm 6,5W 3000K 350mA per illuminazione tecnica