› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Lampada LED 13W 700mA 320x240x230 mm per illuminazione tecnica

Cod. Rexel B52393-3008
Cod. Produttore 2393-3008

Informazioni principali

  • Potenza: 13W
  • Tensione corrente: 700mA
  • Dimensioni: 320x240x230 mm
  • Flusso luminoso: ottimale
  • Durata: lunga
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e rapida
  • Serie: AP INC

Descrizione del prodotto

Apparecchio di illuminazione a LED da incasso con dimensioni compatte di 320x240x230 mm, dotato di una potenza di 13 watt e una corrente costante di 700 mA. Progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e a basso consumo energetico. La tecnologia LED assicura un'elevata resa luminosa con un consumo ridotto, contribuendo a soluzioni sostenibili e di qualità nell'ambito dell'illuminazione tecnica. Descrizione del produttore: La lampada AP INC 320X240X230 LED 13W 700MA 30 è una soluzione ideale per chi cerca efficienza e versatilità nell'illuminazione. Con una potenza di 13W e un flusso luminoso ottimale, questa lampada LED garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, riducendo al contempo il consumo energetico. Il design compatto di 320x240x230 mm la rende perfetta per una varietà di applicazioni, sia in ambienti residenziali che commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una lunga durata e resistenza, assicurando un investimento sicuro nel tempo. La tecnologia LED assicura anche una bassa generazione di calore, contribuendo a un ambiente più fresco e confortevole. Con un'installazione semplice e rapida, questa lampada è la scelta perfetta per chi desidera un'illuminazione moderna e sostenibile.
Lampada LED 13W 700mA 320x240x230 mm per illuminazione tecnica