›

Lampada LED 12W 24V DC 600x100x12 mm illuminazione industriale

Cod. Rexel B52484B-3004
Cod. Produttore 2484B-3004

Informazioni principali

  • Potenza: 12 W
  • Tensione: 24 V DC
  • Dimensioni: 600x100x12 mm
  • Tipo: Lampada LED
  • Consumo: Basso
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: AP INC
  • Durata: Robusta

Descrizione del prodotto

Apparecchio di illuminazione a LED da 12 watt con alimentazione a 24 V DC, progettato per un'installazione a parete. Il modello VT600X100X12LED offre una soluzione efficiente e duratura per l'illuminazione tecnica, garantendo un'illuminazione uniforme e a basso consumo energetico. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Lampada LED da 12 watt progettata per il funzionamento a 24 V DC, con dimensioni compatte di 600x100x12 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. La sua costruzione robusta garantisce durata e affidabilità nel tempo.
Lampada LED 12W 24V DC 600x100x12 mm illuminazione industriale