Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN70985
Cod. Produttore
70985
Cod. EAN
8010152709852

Informazioni di prodotto

BULB BA15D 40W V12 1X12PCS
Lampadina con attacco BA15D da 40 watt, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di qualità. Progettata per garantire una lunga durata e un'illuminazione costante, questa lampadina è adatta a diversi utilizzi grazie alla sua potenza di 40 watt e al voltaggio di 12V. Confezionata in unità da 12 pezzi, rappresenta una soluzione pratica per chi necessita di un ricambio efficiente e duraturo nel settore elettrico. Descrizione del produttore: BULB BA15D 40W V12 1X12PCS

colore

Neutro

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

40 W

attacco lampada

Altro

Massima tensione di lavoro

12 ... 12 V

Produttore

Lampada incandescenza BULB BA15D 40W V12 confezione 12 pezzi uso elettrico professionale