›

Lampada parete LED bianca 18W 3000K 350x70x70 mm ambienti interni

Cod. Rexel B52019-3060
Cod. Produttore 2019-3060

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Dimensioni: 350x70x70 mm
  • Potenza: 18 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Tipo: Lampada da parete
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Interni
  • Serie: B52019-3060

Descrizione del prodotto

Lampada a parete bianca con dimensioni compatte di 350x70x70 mm, dotata di tecnologia LED da 18 watt che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. La temperatura colore di 3000 Kelvin offre una luce calda e accogliente, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione confortevole e di qualità. Questo apparecchio unisce design essenziale e prestazioni energetiche avanzate, rendendolo una soluzione affidabile per l'illuminazione elettrica residenziale e commerciale. Descrizione del produttore: Lampada da parete a LED di colore bianco con dimensioni compatte di 350x70x70 mm. Offre una potenza luminosa di 18 watt con una temperatura colore di 3000 kelvin, ideale per creare un'illuminazione calda e accogliente negli ambienti interni. Progettata per garantire efficienza energetica e lunga durata, rappresenta una soluzione moderna e funzionale per l'illuminazione domestica e professionale.
Lampada parete LED bianca 18W 3000K 350x70x70 mm ambienti interni