›

Lampada parete bianca compatta E27 52W interni

Cod. Rexel B58056-42
Cod. Produttore 8056-42

Informazioni principali

  • Dimensioni: 310x65x215 mm
  • Attacco lampadina: E27
  • Potenza max: 52 W
  • Finitura: Bianca
  • Uso: Interno
  • Design: Semplice e moderno
  • Tipo: Lampada da parete
  • Serie: B58056-42

Descrizione del prodotto

Lampada da parete bianca con attacco E27, dimensioni compatte di 310x65x215 mm, progettata per una potenza massima di 52 watt. Ideale per ambienti interni, offre un'illuminazione efficiente e versatile, adatta a diverse esigenze di illuminazione elettrica. Realizzata con materiali di qualità per garantire durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: Lampada da parete in finitura bianca con dimensioni compatte di 310x65x215 mm. Progettata per un attacco E27, supporta lampadine fino a 52 watt, garantendo un'illuminazione efficace e versatile. Ideale per ambienti interni, unisce funzionalità ed estetica in un design semplice e moderno, adatto a diverse soluzioni di illuminazione elettrica.
Lampada parete bianca compatta E27 52W interni