›

Lampada da parete bianca compatta 110x110x110 mm G9 33W ambienti interni

Cod. Rexel B52336-52
Cod. Produttore 2336-52

Informazioni principali

  • Dimensioni: 110x110x110 mm
  • Attacco lampadina: G9
  • Potenza massima: 33 W
  • Colore: Bianco
  • Uso: Interno
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: B52336-52

Descrizione del prodotto

Lampada da parete bianca con dimensioni compatte di 110x110x110 mm, progettata per l’uso con lampadine G9 fino a 33W. Ideale per ambienti interni, offre un’illuminazione efficiente e un design semplice che si integra facilmente in diversi contesti abitativi o lavorativi. Realizzata con materiali di qualità, garantisce durata e sicurezza nell’utilizzo quotidiano. Descrizione del produttore: Lampada da parete bianca con dimensioni compatte di 110x110x110 mm, progettata per l'uso con lampadine G9 fino a 33 watt. Ideale per ambienti interni, offre un'illuminazione efficiente e un design semplice che si integra facilmente in diversi contesti abitativi o lavorativi. Realizzata con materiali di qualità per garantire durata e sicurezza nell'installazione elettrica.
Lampada da parete bianca compatta 110x110x110 mm G9 33W ambienti interni