›

Applique bianca compatta 500x70x70 mm G9 2x60W interni

Cod. Rexel B52020-52
Cod. Produttore 2020-52

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x70x70 mm
  • Tipo lampadina: G9
  • Potenza max: 2x60W
  • Colore: Bianco
  • Uso: Interno
  • Design: Compatto ed elegante
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: B52020-52

Descrizione del prodotto

Lampada da parete di colore bianco con dimensioni compatte di 500x70x70 mm, progettata per l'installazione semplice e funzionale. Dotata di due portalampade G9, supporta lampadine fino a 60 watt ciascuna, offrendo un'illuminazione efficace e versatile. Ideale per ambienti interni che richiedono una soluzione luminosa elegante e discreta, con un design che si integra facilmente in diversi contesti d'arredo. Realizzata con materiali resistenti per garantire durabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: Lampada da parete bianca con dimensioni di 500x70x70 mm, progettata per l'uso con due lampadine G9 fino a 60 watt ciascuna. Ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione funzionale ed elegante, questa applique combina un design compatto con materiali di qualità per garantire durata e affidabilità. La finitura bianca si integra facilmente in diversi contesti d'arredo, offrendo una soluzione luminosa versatile e raffinata.
Applique bianca compatta 500x70x70 mm G9 2x60W interni