›

Lampada da parete bianca 350x70x70 mm G9 2x60W interni

Cod. Rexel B52019-52
Cod. Produttore 2019-52

Informazioni principali

  • Dimensioni: 350x70x70 mm
  • Tipo lampadina: G9
  • Potenza max: 2x60W
  • Colore: Bianco
  • Uso: Interni
  • Design: Moderno e funzionale
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: B52019-52

Descrizione del prodotto

Lampada da parete bianca con dimensioni compatte di 350x70x70 mm, progettata per l’installazione semplice e funzionale. Dotata di due portalampade G9, supporta lampadine fino a 60 watt ciascuna, garantendo un’illuminazione efficace e versatile. Il design essenziale e il colore neutro la rendono adatta a diversi ambienti, integrandosi facilmente con vari stili di arredamento elettrico. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per chi cerca un apparecchio luminoso pratico e di qualità per uso domestico o professionale. Descrizione del produttore: Lampada da parete bianca con dimensioni di 350x70x70 mm, progettata per utilizzo con due lampadine G9 da 60 watt ciascuna. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un design funzionale e moderno ideale per l'illuminazione di ambienti interni. La struttura compatta e il colore neutro si integrano facilmente in diversi contesti, garantendo una luce calda e confortevole grazie alle lampadine G9. Adatta per chi cerca un apparecchio elettrico affidabile e dal design essenziale.
Lampada da parete bianca 350x70x70 mm G9 2x60W interni