›

LAMPADA CIRCOLARE ATTINICA 32 W

Cod. Rexel JW1493
Cod. Produttore 001493

Informazioni principali

  • Potenza: 32 W
  • Tipo: Circolare attinica
  • Efficienza luminosa: Ottimale
  • Consumo energetico: Contenuto
  • Installazione: Facile e versatile
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Affidabile nel tempo
  • Serie: JW1493

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada circolare attinica da 32 watt progettata per applicazioni elettriche specifiche. Questa lampada garantisce un'efficienza luminosa ottimale e un consumo energetico contenuto, ideale per ambienti che richiedono una fonte di luce attinica. La sua forma circolare facilita l’installazione in diverse configurazioni, offrendo una distribuzione uniforme della luce. Realizzata con materiali di qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo, rendendola una soluzione funzionale per impianti elettrici professionali.
LAMPADA CIRCOLARE ATTINICA 32 W