Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN27783
Cod. Produttore
27783
Cod. EAN
8010152277832

Informazioni di prodotto

BULB BA15D 5W V130 25PCS
Lampadina BA15D da 5 watt progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta con attacco BA15D, questa lampadina offre prestazioni affidabili con un consumo energetico contenuto. Il design è studiato per facilitare l'installazione e assicurare una buona resa luminosa, rendendola adatta a diversi utilizzi nel campo dell'illuminazione elettrica professionale. Confezionata in set da 25 pezzi, rappresenta una soluzione pratica per esigenze multiple. Descrizione del produttore: BULB BA15D 5W V130 25PCS

colore

Neutro

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

5 W

attacco lampada

BA15d

Massima tensione di lavoro

110 ... 110 V

Produttore

Lampada BULB BA15D 5W V130 confezione 25 pezzi per installazioni elettriche rapide e affidabili