Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN70977
Cod. Produttore
70977
Cod. EAN
8010152709777

Informazioni di prodotto

BULB BA15D 10W V48 1X25PCS
Lampadina con attacco BA15D, potenza di 10W e tensione di 48V, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e di lunga durata. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e costante, questa lampadina è adatta a diversi utilizzi professionali grazie alla sua qualità e resistenza. La sua struttura è studiata per assicurare una facile installazione e una perfetta compatibilità con i dispositivi elettrici che utilizzano questo tipo di attacco. Descrizione del produttore: BULB BA15D 10W V48 1X25PCS

colore

Neutro

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

10 W

attacco lampada

BA15d

Massima tensione di lavoro

48 ... 48 V

Produttore

Lampada BULB BA15D 10W 48V confezione 25 pezzi per installazioni elettriche rapide e affidabili