Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN70978
Cod. Produttore
70978
Cod. EAN
8010152709784

Informazioni di prodotto

BULB BA15D 10W V130 1X25PCS
Lampadina con attacco BA15D, potenza di 10 watt e tensione di 130 volt. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e affidabile, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e duratura. La sua struttura assicura una facile installazione e una perfetta compatibilità con i dispositivi elettrici che utilizzano questo tipo di attacco. Questa lampadina rappresenta una soluzione versatile per molte esigenze di illuminazione. Descrizione del produttore: BULB BA15D 10W V130 1X25PCS

colore

Neutro

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

10 W

attacco lampada

BA15d

Massima tensione di lavoro

110 ... 110 V

Produttore

Lampada BULB BA15D 10W 130V compatta risparmio energetico confezione 25 pezzi