›

LAMPADA ATTINICA 20 W E27

Cod. Rexel JW004622
Cod. Produttore 004622

Informazioni principali

  • Potenza: 20 W
  • Attacco: E27
  • Tipo luce: Attinica
  • Consumo: Basso
  • Applicazioni: Trattamento superfici
  • Durata: Lunga
  • Installazione: Facile
  • Serie: JW004622

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada attinica da 20 watt con attacco E27, ideale per applicazioni che richiedono una specifica emissione di luce attinica. Progettata per garantire un'efficienza luminosa ottimale e una lunga durata, questa lampada è adatta per ambienti che necessitano di una fonte luminosa specializzata nel trattamento di superfici o nell'attrazione di insetti. La sua potenza di 20 W consente un consumo energetico contenuto mantenendo prestazioni elevate. L'attacco standard E27 facilita l'installazione in numerosi apparecchi e impianti elettrici.
LAMPADA ATTINICA 20 W E27