Descrizione del prodotto
Luce da collo LED ricaricabile, progettata per essere indossata comodamente o fissata a una superficie magnetica. Dotata di doppia testina orientabile a 360 gradi, offre un fascio luminoso ampio e preciso, ideale per l'illuminazione durante ispezioni o lavori di precisione. Ogni testina eroga una potenza di 1 watt con un flusso luminoso di 150 lumen e una temperatura colore di 4000 K, garantendo una luce naturale e uniforme con un indice di resa colore pari a 70. Realizzata in policarbonato resistente, dispone di base magnetica per un facile posizionamento. La batteria al litio da 3,7 V e 2000 mAh assicura un'autonomia fino a 6 ore con una sola testina accesa e si ricarica completamente in 4 ore tramite cavo USB/USB tipo C incluso. Il prodotto è conforme alle norme IP54 e IK07, garantendo protezione contro polvere e urti. Leggera e versatile, pesa solo 230 grammi.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Luce da collo, LED, ricaricabile. Il fascio luminoso è largo il doppio rispetto a quello di una lampada singola. Essendo entrambe le luci estremamente orientabili, è possibile illuminare in modo mirato e davvero preciso. Il prodotto può essere usato sul collo o attaccato a una superficie magnetica.