Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN70983
Cod. Produttore
70983
Cod. EAN
8010152709838

Informazioni di prodotto

BULB BA15D 25W V130 1X12PCS
Lampadina con attacco BA15D, potenza di 25 watt e tensione di 130 volt. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e performante. La sua struttura permette un facile montaggio e una lunga durata nel tempo, rendendola adatta a diversi impieghi professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: BULB BA15D 25W V130 1X12PCS

colore

Neutro

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

25 W

attacco lampada

Altro

Massima tensione di lavoro

110 ... 110 V

Produttore

Lampada a incandescenza BA15D 25W confezione 12 pezzi per applicazioni elettriche standard