›

LAMPADA 40W

Cod. Rexel JW802
Cod. Produttore 0802

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Tipo: Lampada
  • Consumo energetico: contenuto
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Design: funzionale e compatto
  • Illuminazione: efficace e duratura
  • Serie: JW802
  • Resa luminosa: ottima

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada da 40 watt progettata per garantire un'illuminazione efficace e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e di qualità, questa lampada offre un'ottima resa luminosa mantenendo un consumo energetico contenuto. Adatta per ambienti residenziali e commerciali, si integra facilmente in diversi impianti elettrici grazie al suo design funzionale e compatto.
LAMPADA 40W