Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LEQV100L
Cod. Produttore
1LEQV100L
Cod. EAN
8019108035595

Informazioni di prodotto

LAMP STD TONDA QV100L SE 90LM 1H
Descrizione del produttore: Lampada di emergenza a LED serie TONDA

tipo di montaggio

Installazione a parete/a soffitto

larghezza

97 mm

diametro esterno

97 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Cavo di collegamento non confezionato

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Con telecomando/comando remoto

larghezza di montaggio

-97 mm

Diametro foro montaggio ad incasso

100 mm

adatto per tipo di marcatura

Altro

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

lunghezza

97 mm

altezza/profondità

47 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

numero di teste lampada

1

lunghezza di montaggio

97 mm

materiale della copertura

Plastica opaca/satinata

resistenza agli urti

IK09

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Tasto di controllo

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

85 lm

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

45000 h

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

55 mm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Produttore

Lampada emergenza LED TONDA QV100L 90 lumen autonomia 1 ora