Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Installazione a parete/a soffitto
larghezza
250,22 mm
funzione
Illuminazione/marcatura di sicurezza
lunghezza
110,22 mm
altezza/profondità
37,5 mm
Tipo Lampada
LED sostituibile
Tipo funzionamento
Sola emergenza
resistenza agli urti
IK04
Tecnologia batteria
NiCd
grado di protezione (IP)
IP42
Con lampada inclusa
Adatto a numero di sorgenti lumonosi
1
Commutazione a distanza
Potenza totale
1,1 W
Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1
180 lm
tensione nominale
0 ... 230 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te