Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LELLE1500
Cod. Produttore
1LELLE1500
Cod. EAN
8019108000739

Informazioni di prodotto

LAMP NEXT 150LM LED 1H SA IP65
Descrizione del produttore: Lampada di emergenza a LED serie NEXT Con diffusore trasparente e corpo di colore Bianco

tipo di montaggio

Installazione a parete/a soffitto

larghezza

250,22 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

lunghezza

110,22 mm

altezza/profondità

37,5 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

150 lm

tensione nominale

0 ... 230 V

Produttore

LAMP NEXT 150LM LED 1H SA IP65