Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LEFL2500
Cod. Produttore
1LEFL2500
Cod. EAN
8019108360802

Informazioni di prodotto

LAMP LIN 235LM LED 1H SA BIANCA
Lampada lineare LED con emissione luminosa di 235 lumen, dotata di un'illuminazione uniforme e affidabile. Progettata per un'installazione semplice, offre una luce bianca ideale per ambienti che richiedono efficienza energetica e lunga durata. Questo prodotto si distingue per la sua funzionalità avanzata e il design compatto, perfetto per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: La lampada di emergenza PY1LEFL2500 è progettata per garantire un'illuminazione sicura e affidabile in situazioni critiche. Con un flusso luminoso di 235 lumen, offre una visibilità ottimale in caso di emergenza. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è dotata di una funzione di illuminazione sempre attiva e di un sistema di commutazione a distanza, che la rende versatile e facile da utilizzare. La sua installazione è semplice e può essere effettuata sia a parete che a soffitto, adattandosi perfettamente a diversi ambienti. Il design elegante e il colore bianco della lampada la rendono un elemento discreto ma efficace, ideale per uffici, scuole e spazi pubblici. Con un grado di protezione adeguato, è progettata per resistere a condizioni ambientali variabili, garantendo sempre prestazioni elevate.

tipo di montaggio

Installazione a parete/a soffitto

larghezza

325 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

colore del corpo

Bianco

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

lunghezza

134 mm

altezza/profondità

36 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP42

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Tasto di controllo

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

235 lm

Durata funzionamento nominale

0 ... 1 h

Produttore

Lampada emergenza LED 235 lumen 1 ora autonomia installazione parete/soffitto uffici scuole spazi pubblici