Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LESG0
Cod. Produttore
1LESG0
Cod. EAN
8019108362837

Informazioni di prodotto

LAMP LED USC SIC 9x0,25W 1H SE BIANC
Descrizione del produttore: La lampada LED uscita di sicurezza 9X0,25W è progettata per un'installazione a parete o soffitto, offrendo una marcatura chiara e visibile. Con un funzionamento sempre alimentato o in modalità emergenza, garantisce sicurezza in ogni situazione. La sua indicazione è efficace su un lato o due lati, rendendola versatile per vari ambienti. Il dispositivo di monitoraggio include un tasto di controllo, assicurando un facile accesso e gestione. Questa soluzione è ideale per una marcatura sicura e funzionale.

tipo di montaggio

Installazione a parete/a soffitto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

357 mm

funzione

Marcatura uscita di sicurezza

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Cavo di collegamento non confezionato

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Non necessario

larghezza di montaggio

357 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

lunghezza

225 mm

altezza/profondità

34 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

lunghezza di montaggio

225 mm

materiale della copertura

Vetro opaco/satinato

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Tasto di controllo

ampiezza di riconoscimento

24 m

Potenza totale

2,2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

100 lm

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

45000 h

Flusso luminoso in stand-by

100 lm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

A+

tensione nominale

0 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Produttore

Lampada LED uscita sicurezza 9x0,25W 1 ora montaggio parete/soffitto bianco