Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LEVMSE
Cod. Produttore
1LEVMSE
Cod. EAN
8019108024599

Informazioni di prodotto

LAMP INV SUP SE 2L 195LM 1H AREA
Lampada inverter superiore con emissione luminosa di 195 lumen e durata di un’ora, progettata per garantire un’illuminazione efficiente e affidabile in ambienti di lavoro e aree industriali. Questo dispositivo assicura un funzionamento continuo e stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa di emergenza o di segnalazione. La sua struttura è studiata per un montaggio semplice e sicuro, offrendo prestazioni costanti e un’elevata resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: La lampada di emergenza PY1LEVMSE è progettata per garantire un'illuminazione sicura e affidabile in situazioni critiche. Con una potenza di 195 lumen, questa lampada offre una visibilità ottimale, rendendola ideale per l'illuminazione di percorsi e aree di evacuazione. La sua funzione di illuminazione e marcatura di sicurezza è essenziale per garantire la sicurezza in ambienti pubblici e privati. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada presenta un design robusto e durevole, perfetta per installazioni a soffitto. Grazie alla sua funzionalità in modalità emergenza, si attiva automaticamente in caso di mancanza di corrente, assicurando che le vie di fuga siano sempre illuminate. Questo prodotto è un investimento fondamentale per chi desidera garantire la sicurezza e la tranquillità in ogni ambiente.

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

larghezza

142 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

lunghezza

142 mm

altezza/profondità

39 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Tasto di controllo

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

195 lm

tensione nominale

0 ... 230 V

Durata funzionamento nominale

0 ... 1 h

Produttore

Lampada emergenza inverter 195 lumen 1 ora illuminazione sicurezza aree evacuazione montaggio soffitto