Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LEVVEH
Cod. Produttore
1LEVVEH
Cod. EAN
8019108024193

Informazioni di prodotto

LAMP INV INC 2LED 360LM 1H SE CORRID
Lampada inverter con due LED ad alta efficienza che garantisce un'illuminazione uniforme e intensa da 360 lumen. Progettata per un montaggio semplice e affidabile, questa lampada è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un funzionamento continuo fino a un'ora in modalità di emergenza. Il design compatto e la tecnologia avanzata assicurano un monitoraggio efficiente del dispositivo, offrendo sicurezza e prestazioni elevate in ambienti elettrici. Descrizione del produttore: La lampada PY1LEVVEH è un'illuminazione innovativa progettata per montaggio a soffitto. Con una potenza di 2 LED e una luminosità di 360 lumen, offre un'illuminazione efficace per situazioni di emergenza. Questo dispositivo è dedicato esclusivamente all'illuminazione di emergenza, garantendo sicurezza e visibilità in caso di necessità. Dotato di un pratico tasto di controllo, è una soluzione ideale per ambienti che richiedono marcatura di sicurezza. La sua funzionalità e design la rendono un elemento essenziale per ogni spazio.

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

larghezza

187 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

lunghezza

33,5 mm

altezza/profondità

30 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Tasto di controllo

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

360 lm

tensione nominale

0 ... 230 V

Durata funzionamento nominale

0 ... 1 h

Produttore

Lampada inverter emergenza 2 LED 360 lumen 1 ora montaggio a soffitto corridoi