Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LEVSEAH
Cod. Produttore
1LEVSEAH
Cod. EAN
8019108024247

Informazioni di prodotto

Lampione PY1LEVSEAH: soluzione efficiente e affidabile per illuminazione di emergenza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione a soffitto semplice e rapida
  • Materiali resistenti agli agenti atmosferici
  • Design compatto e funzionale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione brillante da 360 lumen con 2 LED
  • Funzione di emergenza per continuità luminosa
  • Risparmio energetico grazie a tecnologia LED
Lampada inverter con doppio LED integrato che offre un'illuminazione efficiente da 360 lumen. Progettata per il montaggio in ambienti specifici, garantisce un funzionamento affidabile e continuo per un'ora in modalità emergenza. Il design compatto e la tecnologia LED assicurano un'illuminazione uniforme e a risparmio energetico, ideale per applicazioni di sicurezza e segnalazione in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Scopri una soluzione di illuminazione versatile e altamente efficiente con il lampione PY1LEVSEAH. Questo apparecchio è progettato per garantire un'illuminazione di sicurezza e marcatura, ideale per ambienti pubblici e privati. Con una potenza di 2 LED che producono un flusso luminoso di 360 lumen, offre un'illuminazione brillante e chiara, perfetta per aree di passaggio e spazi esterni. La sua installazione a soffitto facilita l'integrazione in vari contesti architettonici, mentre la funzione di emergenza garantisce un'illuminazione continua anche in caso di interruzione di corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, il lampione è progettato per resistere agli agenti atmosferici, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Con un design elegante e funzionale, il PY1LEVSEAH rappresenta la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e un'estetica raffinata.

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

larghezza

187 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

lunghezza

33,5 mm

altezza/profondità

30 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

360 lm

tensione nominale

0 ... 230 V

Durata funzionamento nominale

0 ... 1 h

Produttore

Lampione LED 2 LED 360 lumen installazione a soffitto resistenza agenti atmosferici emergenza area esterna