Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LEVSEH
Cod. Produttore
1LEVSEH
Cod. EAN
8019108024186

Informazioni di prodotto

LAMP INV INC 2LED 360LM 1H SE AREA
Lampada inverter incorporata con due LED che garantiscono un'illuminazione uniforme da 360 lumen. Progettata per un utilizzo prolungato fino a un'ora in situazioni di emergenza, offre un'illuminazione affidabile e continua. Ideale per l'installazione in aree che richiedono sicurezza e visibilità costante, combinando efficienza energetica e durata. La sua struttura compatta e funzionale la rende adatta a diversi ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Scopri la lampada PY1LEVSEH, un'illuminazione innovativa progettata per montaggio a soffitto. Con una potenza di 2 LED, emette 360 lumen, garantendo una luminosità ottimale per l'illuminazione e la marcatura di sicurezza. Questo dispositivo funziona esclusivamente in modalità emergenza, dotato di un pratico tasto di controllo per una facile gestione. La lampada unisce funzionalità e design, rendendola ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione sicura e affidabile.

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

larghezza

187 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

lunghezza

33,5 mm

altezza/profondità

30 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Tasto di controllo

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

360 lm

tensione nominale

0 ... 230 V

Durata funzionamento nominale

0 ... 1 h

Produttore

Lampada inverter incasso 2 LED 360 lumen 1 ora emergenza area sicurezza