Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LEVS
Cod. Produttore
1LEVS
Cod. EAN
8019108360062

Informazioni di prodotto

LAMP INV INC 2LED 150LM 1H AREA
Descrizione del produttore: La lampada PY1LEVS è un'illuminazione innovativa progettata per il montaggio a soffitto, perfetta per l'illuminazione e la marcatura di sicurezza. Con una potenza di 2 LED che emettono 150 lumen, offre una visibilità chiara e sicura. Questo dispositivo è sempre alimentato, mentre il tasto di controllo permette un monitoraggio facile e immediato. La sua funzionalità versatile la rende ideale per ambienti che richiedono una soluzione di emergenza efficace e affidabile.

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

larghezza

187 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

lunghezza

33,5 mm

altezza/profondità

30 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Tasto di controllo

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

190 lm

tensione nominale

0 ... 230 V

Durata funzionamento nominale

0 ... 1 h

Produttore

Lampada emergenza soffitto 2 LED 150 lumen 1 ora segnalazione sicurezza