Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          ›

          LAMP INFRAROSSO 1800W 2BV RUBY

          Insetticidi elettrici per Zanzare Vespe e altri insetti Mo. EL. | Rexel MOEL
          Cod. Rexel JW3024
          Cod. Produttore 3024
          Cod. EAN
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          LAMP INFRAROSSO 1800W 2BV RUBY

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          LAMP INFRAROSSO 1800W 2BV RUBY
          JW3024 MOEL
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili MOEL

          Steminatore insetti 15W 230V CRI CRI IMQ
          MOEL

          Steminatore insetti 15W 230V CRI CRI IMQ

          € 95,08 x 1 pz.
          Cod. Rexel: JW304
          Cod. Produttore: 304
          Cod. EAN: 8010114304002
          PALO TRIPODE PER FIORE, HATHOR, SHARKLITE
          MOEL

          PALO TRIPODE PER FIORE, HATHOR, SHARKLITE

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: JW2473
          Cod. Produttore: 2473
          Cod. EAN: 8010114024733
          CRI CRI PCL 80W 230V/50HZ AGRICOLTURA
          MOEL

          CRI CRI PCL 80W 230V/50HZ AGRICOLTURA

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: JW308A
          Cod. Produttore: 308A
          Cod. EAN: 8010114308017
          CRI CRI DOMESTIC 6W 230V/50HZ IMQ
          MOEL

          CRI CRI DOMESTIC 6W 230V/50HZ IMQ

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: JW300N
          Cod. Produttore: 300N
          Cod. EAN: 8010114300028
          CRI CRI 40W 230V/50HZ PER ESTERNI IMQ
          MOEL

          CRI CRI 40W 230V/50HZ PER ESTERNI IMQ

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: JW307E
          Cod. Produttore: 307E
          Cod. EAN: 8010114307027
          CRI CRI 40W 230V/50HZ AGRICOLTURA
          MOEL

          CRI CRI 40W 230V/50HZ AGRICOLTURA

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: JW307A
          Cod. Produttore: 307A
          Cod. EAN: 8010114307010
          https://rexel.it/prodotto/lamp-infrarosso-1800w-2bv-ruby-540706 3024 0,0000 LAMP INFRAROSSO 1800W 2BV RUBY https://rexel.it/Content/images/default-ico.png MOEL

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00