›

LAMP INFRAROSSO 1800W 230V LUNGA

Cod. Rexel JW2781
Cod. Produttore 002781

Informazioni principali

  • Potenza: 1800 W
  • Tensione: 230 V
  • Emissione calore: intensa e diretta
  • Struttura: lunga
  • Distribuzione: uniforme
  • Materiali: resistenti
  • Durata: affidabile
  • Serie: JW2781

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a infrarossi da 1800 watt progettata per funzionare con una tensione di 230 volt. Questo dispositivo offre un'emissione di calore intensa e diretta, ideale per applicazioni che richiedono riscaldamento rapido ed efficiente. La sua struttura lunga permette una distribuzione uniforme del calore, rendendola adatta a diverse esigenze nell'ambito elettrico e termico. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo.
LAMP INFRAROSSO 1800W 230V LUNGA