Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LEG100L
Cod. Produttore
1LEG100L
Cod. EAN
8019108024292

Informazioni di prodotto

LAMP GS SE 105LM 1H IP44
Descrizione del produttore: Lampada di emergenza a led serie GS con base in plastica bianca e frontale opalino. La cover led opalina rende il più omogenea possibile la diffusione della luce oltre a evitare abbagliamenti. Robusta e pratica da installare la lampada di emergenza GS si presta ad essere installata in qualsiasi tipo di ambiente. Per applicazione a parete, la vasta gamma di accessori la rende idonea alle molteplici tipologie installative, come, per esempio, ad incasso, a bandiera, ...

tipo di montaggio

Installazione a parete/a soffitto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

252 mm

diametro esterno

252 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

tipo di collegamento

Cavo di collegamento non confezionato

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

Tipo cablaggio

Non necessario

Con telecomando/comando remoto

larghezza di montaggio

252 mm

adatto per tipo di marcatura

Adesivo

Tipo di indicazione

Su un lato

numero di poli

1

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

numero di teste lampada

1

lunghezza di montaggio

10 mm

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Tasto di controllo

ampiezza di riconoscimento

18 m

Potenza totale

1,9 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

110 lm

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

45000 h

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Classe efficienza energetica della sorgente luminosa sostituibile in dotazione

A+

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A+

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

A+

altezza/profondità di inserimento

40 mm

tensione nominale

0 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Produttore

LAMP GS SE 105LM 1H IP44