Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10296
Cod. Produttore
10296
Cod. EAN
8033335001864

Informazioni di prodotto

Lampada di emergenza e segnapasso con supporto a 3 moduli, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie al supporto modulare
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con sistemi standard a 230V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione di emergenza affidabile
  • Maggiore sicurezza negli ambienti domestici
  • Risparmio energetico garantito da tecnologia efficiente
Lamapada emergenza e segnapasso completa di supporto a 3 moduli, Nea Descrizione del produttore: Lamapada emergenza e segnapasso completa di supporto a 3 moduli, Nea

tensione nominale

250 V

senza alogeni

con corpo luminoso

numero dei moduli (per costruzione modulare)

3

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore del corpo luminoso

bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti