Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LE003
Cod. Produttore
1LE003
Cod. EAN
8019108360031

Informazioni di prodotto

lampada di emergenza da incasso 3 moduli civili, SE/SA, Autotest
Descrizione del produttore: Lampada di emergenza 3 moduli civili con autonomia 2 ore dotata di autotest e funzionamento impostabile SE / SA in base al cablaggio. Dispositivo rispondente alla norma EN 60598-2-22 Inclusi nella confezione componenti plastiche che rendono il prodotto compatibile con le serie civili più diffuse

tipo di montaggio

Incasso

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

65 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

tipo di collegamento

Cavo di collegamento non confezionato

colore del corpo

Multicolore

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

Tipo cablaggio

Non necessario

Con telecomando/comando remoto

Tipo di indicazione

Su un lato

lunghezza

47 mm

altezza/profondità

53 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

Potenza totale

2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

70 lm

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

2 ... 2 h

Produttore

LAMP EM INCASSO 3MOD 20LM 2H