Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LE003EN
Cod. Produttore
1LE003EN
Cod. EAN
8019108023554

Informazioni di prodotto

LAMP EM INCASSO 3MOD 20LM 2H
Descrizione del produttore: Scopri la lampada da incasso PY1LE003EN, un'illuminazione di emergenza progettata per garantire sicurezza e visibilità. Con una potenza di 20 lumen e una temperatura di colore neutra, offre un'illuminazione efficace in situazioni critiche. Questo dispositivo funziona esclusivamente in modalità emergenza, ideale per l'illuminazione e la marcatura di sicurezza. La sua installazione a incasso la rende perfetta per ambienti discreti, mentre il modulo di monitoraggio garantisce una gestione centralizzata.

tipo di montaggio

Incasso

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

65 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

tipo di collegamento

Cavo di collegamento non confezionato

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

Tipo cablaggio

Non necessario

Tipo di indicazione

Su un lato

numero di poli

3

lunghezza

47 mm

altezza/profondità

53 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiMh

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

Potenza totale

2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

70 lm

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Produttore

LAMP EM INCASSO 3MOD 20LM 2H