Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1LE003N
Cod. Produttore
1LE003N
Cod. EAN
8019108023547

Informazioni di prodotto

LAMP EM INCASSO 3MOD 20LM 2H
Descrizione del produttore: Scopri la lampada em incasso PY1LE003N, un'illuminazione di emergenza progettata per offrire sicurezza e visibilità. Con una potenza di 20 lumen, questa lampada è ideale per l'illuminazione e la marcatura di sicurezza. Il suo design a incasso permette un'installazione discreta, mentre il funzionamento in sola emergenza garantisce che sia sempre pronta all'uso. Perfetta per ambienti che richiedono un'illuminazione efficace e funzionale, rappresenta una soluzione pratica e affidabile nel settore elettrico.

tipo di montaggio

Incasso

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

65 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

tipo di collegamento

Cavo di collegamento non confezionato

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

Tipo cablaggio

Non necessario

Tipo di indicazione

Su un lato

numero di poli

3

lunghezza

47 mm

altezza/profondità

53 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

NiMh

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

Potenza totale

2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

70 lm

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Produttore

LAMP EM INCASSO 3MOD 20LM 2H