›

LAMP. E10 10X28 12V 1.20W-

Cod. Rexel WX4101253
Cod. Produttore 4101253
Cod. EAN 8025241055093

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 1,2 W
  • Consumo: basso
  • Applicazione: illuminazione compatta
  • Affidabilità: duratura
  • Serie: WX4101253

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza E10 con dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 12 volt con una potenza di 1,2 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e a basso consumo energetico. Adatta per utilizzo in dispositivi elettrici di piccole dimensioni che necessitano di illuminazione affidabile e duratura.
LAMP. E10 10X28 12V 1.20W-